PTA-1/2-PT1/2-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 12068439

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTA-1/2-PT1/2-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 12068439
PTA-1/2-PT1/2-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 12068439

ジュンロン黄銅製継手 テー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)12.7
接続ねじ1/2
適合チューブ内径(Φmm)9.56
内容量1袋(10個)注文コード12068439品番PTA-1/2-PT1/2-BS
参考基準価格(税別)¥13,570販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。

使用温度範囲(℃)
空気/-20~+60
水(油)/0(-20)~+60
用途空気圧配管・水圧・油圧寸法L1(mm)29.5寸法L2(mm)32寸法S1×S2(mm)17×19寸法d(Φmm)8.6形状ティー適合チューブ外径(Φmm)12.7使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R接続ねじ1/2仕様インチ系列材質(本体)黄銅質量(g)99有効断面積(mm2)36.0適合チューブ内径(Φmm)9.56シール色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする