曜日別特売
9590S-L-Na HH WORKS スクラブパンツ RYAN ネイビー 9590Sシリーズ Healing Hands 12074477

9590S-L-Na HH WORKS スクラブパンツ RYAN ネイビー 9590Sシリーズ Healing Hands 12074477
9590S-L-Na HH WORKS スクラブパンツ RYAN ネイビー 9590Sシリーズ Healing Hands 12074477
9590S-L-Na HH WORKS スクラブパンツ RYAN ネイビー 9590Sシリーズ Healing Hands 12074477
9590S-L-Na HH WORKS スクラブパンツ RYAN ネイビー 9590Sシリーズ Healing Hands 12074477
9590S-L-Na HH WORKS スクラブパンツ RYAN ネイビー 9590Sシリーズ Healing Hands 12074477
9590S-L-Na HH WORKS スクラブパンツ RYAN ネイビー 9590Sシリーズ Healing Hands 12074477
9590S-L-Na HH WORKS スクラブパンツ RYAN ネイビー 9590Sシリーズ Healing Hands 12074477
9590S-L-Na HH WORKS スクラブパンツ RYAN ネイビー 9590Sシリーズ Healing Hands 12074477

HH WORKS スクラブパンツ RYAN ネイビー 9590Sシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード12074477品番9590S-L-Na
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ウエスト総ゴム+紐調整+チャック付きのジップフライ仕様です。体にフィットするデザインと、ストレッチ性、速乾性等の利便性を兼ね備えたメンズスクラブパンツです。優れた伸縮性を持つ4WAYストレッチの生地を採用しており、スポーツウェアの様な動きやすさです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

ヒップ(cm)104~112材質ポリエステル77%、レーヨン18%、スパンデックス5%股下(cm)75ウエスト(cm)89~97ポケット数6(前両脇、両ヒップ、右太もも(二重構造))ネイビー総丈(cm)104サイズメーカーサイズL(LL相当)アズワン品番7-200-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする