曜日別特売
18123 超うす安心パッド 男性用 リブドゥコーポレーション 12078905

18123 超うす安心パッド 男性用 リブドゥコーポレーション 12078905
18123 超うす安心パッド 男性用 リブドゥコーポレーション 12078905
18123 超うす安心パッド 男性用 リブドゥコーポレーション 12078905
18123 超うす安心パッド 男性用 リブドゥコーポレーション 12078905
18123 超うす安心パッド 男性用 リブドゥコーポレーション 12078905
18123 超うす安心パッド 男性用 リブドゥコーポレーション 12078905
18123 超うす安心パッド 男性用 リブドゥコーポレーション 12078905

超うす安心パッド 男性用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(22枚)注文コード12078905品番18123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840

◆超うす 安心パッド 男性用◆
~究極のうすさ、抜群のつけ心地~
うすくて目立たない安心設計で、尿モレ気にせず1日中快適に。
ちょい漏れ、下着のシミが気になる方におすすめの尿モレシートです。
◆超うす 安心パッド 男性用 5つのこだわり◆
【うすいのにしっかり吸収】厚みの原因となる素材を使用しない独自技術で、圧倒的なうすさを実現。うすいからゴワつかず、つけ心地も快適です。
【モレ防止】ブロックギャザーとフロントワイド形状でモレを徹底ガード。
【肌ケア】素肌と同じ弱酸性シートで肌トラブルのリスクに考慮。
【消臭】銀イオン、脱臭シート、消臭ポリマーのトリプル効果でにおいも安心。
【デザイン】男性が持ち歩きやすいスタイリッシュな個包装。コンパクトだから、ポケットに入れて持ち歩いてもかさばりません。
◆製品サイズ
20cc:9.5cm×23cm 80cc:13cm×29cm 200cc:13cm×29cm
◆使用方法◆
〇個別包装から製品本体を剥がしてください。
〇製品の幅の広い方を前にして※、排尿位置がパッドの中央になるように、下着の前面に貼ってください。※80cc、200ccのみ
〇下着を引き上げてフィットさせてください。

吸収量(mL)80厚さ(mm)1.3アズワン品番7-542-02
注意
※ボクサータイプ・ブリーフなどのぴったりした下着でお使いください。
※前開き部分が使用できなくなる場合があります。
※パッドはトイレに捨てないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする