曜日別特売
LF-45120 固定ベルト ラテックスフリー LFシリーズ ナビス(アズワン) 12079684

LF-45120 固定ベルト ラテックスフリー LFシリーズ ナビス(アズワン) 12079684
LF-45120 固定ベルト ラテックスフリー LFシリーズ ナビス(アズワン) 12079684

固定ベルト ラテックスフリー LFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本アズワン品番7-619-05注文コード12079684品番LF-45120
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

伸びがよくソフトな質感で、様々な用途に使用できます。丈夫で耐久性が高く、洗濯も可能です。面ファスナーで任意の位置で固定できます。伸びがよく高耐久!

寸法(幅W×長さL)(mm)45×1200材質表/ナイロン、裏/クロロプレンゴム洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機不可耐熱温度(℃)約90アズワン品番7-619-05

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする