SS231-NB-100DP 直動形電磁弁 SS, KFS, KPAシリーズ ParkerTAIYO 12080487

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

直動形電磁弁 SS, KFS, KPAシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100/110注文コード12080487品番SS231-NB-100DP
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)AC100/110切換方式2方向単動種別3ポート直動形電磁弁配管形式サブベース配管形形式シングルソレノイドシリーズSS使用圧力範囲(MPa)0~1シール方式ポペットシール位置数2作動方式直動形ポートサイズベースなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする