旭東
空気除菌脱臭器 グリーンメイトシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
12081048
品番
special-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
運転方式
イオン連続運動、イオン+オゾン・紫外線連続運動、イオン連続運動+オゾン・紫外線断続運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×76×214
オゾン発生量
9.6mg/Hr
質量(kg)
約0.8
出力
【紫外線】0.2mW/cm
2
/10cm
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合床面積
10~20畳(送風ファン付き)
方式
【除菌・脱臭】254nmの紫外線(殺菌線)のよる紫外線殺菌、185nmの紫外線(オゾン発生線)によるオゾン除菌・オゾン脱臭
アズワン品番
7-7339-03
注意
※オゾンが空気より重いため、設置場所は2m以上の高いところに設置してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000