standard 空気除菌脱臭器 グリーンメイトシリーズ 旭東 12081057

空気除菌脱臭器 グリーンメイトシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード12081057品番standard
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
運転方式イオン連続運動、イオン+オゾン・紫外線連続運動、イオン連続運動+オゾン・紫外線断続運動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×72×225オゾン発生量6.4mg/Hr質量(kg)約0.6出力【紫外線】0.2mW/cm2/10cm電源(V)AC100(50/60Hz)適合床面積6~14畳方式【除菌・脱臭】254nmの紫外線(殺菌線)のよる紫外線殺菌、185nmの紫外線(オゾン発生線)によるオゾン除菌・オゾン脱臭アズワン品番7-7339-04
注意
※オゾンが空気より重いため、設置場所は2m以上の高いところに設置してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする