NM-1200M 展開台 手動昇降式 NMシリーズ ナビス(アズワン) 12083315

NM-1200M 展開台 手動昇降式 NMシリーズ ナビス(アズワン) 12083315
NM-1200M 展開台 手動昇降式 NMシリーズ ナビス(アズワン) 12083315
NM-1200M 展開台 手動昇降式 NMシリーズ ナビス(アズワン) 12083315
NM-1200M 展開台 手動昇降式 NMシリーズ ナビス(アズワン) 12083315

展開台 手動昇降式 NMシリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番7-820-02注文コード12083315品番NM-1200M
参考基準価格(税別)¥392,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

ハンドル操作で天板を高さ調整できます。DIN規格の滅菌コンテナに適した天板サイズです。

材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)40本体寸法(mm)1200×640×900~1300脚間(mm)1065キャスターΦ75mmゴム製キャスター(静音タイプ、対角ストッパー付き)質量(kg)約40天板有効寸法(mm)1174×614アズワン品番7-820-02

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする