VA01PSV23-1UR-L5 直動形電磁弁 VAシリーズ ParkerTAIYO 12083515

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

直動形電磁弁 VAシリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個ポート数3使用流体真空注文コード12083515品番VA01PSV23-1UR-L5
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数3仕様-種別直動形電磁弁切換方式2方向単動配管形式サブベース配管形形式シングルソレノイドシリーズVA使用圧力範囲(MPa)-0.1~0定格電圧(V)DC24シール方式ポペットシール位置数2作動方式直動形使用流体真空ポートサイズM5×0.8
注意
※商品画像はサンプル画像となります。
※一部の外観色が従来の乳白色から黒色に随時変更となります。
※性能や品質に変更はなく、これまでと同様に御使用頂けます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする