オールウェイズ
吸引歯ブラシ キューテクト L CT-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
アズワン品番
7-8660-05
注文コード
12084530
品番
CT-L-PK
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ブラッシングと同時に吸引しながら誤嚥を防ぎやさしく歯磨きができます。
硬さ
ふつう
色
ピンク
耐熱温度(℃)
柄部・毛部/80、ジョイント部/160
適合サイズ
【対応可能な吸引カテーテル】8~12Fr
サイズ
L
全長(mm)
189
アズワン品番
7-8660-05
注意
※吸引カテーテルをジョイントの奥まで差し込んでご使用ください(吸引カテーテルは付属しません)。