曜日別特売
YM-S6BS-B 消毒マット 耐薬仕様 YM-S6BSシリーズ ナビス(アズワン) 12085774

YM-S6BS-B 消毒マット 耐薬仕様 YM-S6BSシリーズ ナビス(アズワン) 12085774
YM-S6BS-B 消毒マット 耐薬仕様 YM-S6BSシリーズ ナビス(アズワン) 12085774

消毒マット 耐薬仕様 YM-S6BSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
ブラウン
内容量1セット注文コード12085774品番YM-S6BS-B
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

靴底を消毒する事で、建物内への菌の持ち込みを防ぎます。不特定多数の人が出入りする場所に

材質ベース/シリコーン、マット/PPブラウン適合【薬剤】塩化ベンザルコニウム、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウム質量(kg)約7.8マット寸法(mm)555×850ベース寸法(mm)600×900×20アズワン品番7-9195-02
注意
※次亜塩素酸ナトリウムは適正な濃度に希釈してください。
※床材の保護のため、薬剤を吸収する吸水マットとの併用を推奨します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする