神馬本店
美形スカート:タイト SA379S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
XL
4L
5L
ウエスト(cm)
80
58
61
64
67
71
75
80
86
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12086157
品番
SA379S-7
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
無地ライクなチドリ柄できちんと上品なタイトスカート
色
ブラック
サイズ
4L
ウエスト(cm)
80
ヒップ(cm)
112
混率(%)
ポリエステル75%・毛25%
機能
360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
丈(cm)
57
性別
女性用