シオノギヘルスケア
イソジンクリアうがい薬
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
アズワン品番
7-9247-02
注文コード
12086246
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
無色透明なので洗面台や衣類が汚れることがありません。のどのバイ菌を殺菌・消毒します。
使用方法
1回約1mLを約50mLの水に薄めてうがいしてください。
香味
マイルドミント風味
成分
セチルピリジニウム塩化物水和物250mg、グリチルリチン酸二カリウム250mg(100mL中)
容量(mL)
200
アズワン品番
7-9247-02
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
注意
※PVPI(ポピドンヨード)は含まれておりません。