500123 カラフル駆血帯 アズワン 12086429

カラフル駆血帯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ストライプ・イエロー
内容量1個注文コード12086429品番500123
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポップで可愛らしいデザインの駆血帯です。止める・締める・外す(または緩める)がワンタッチでできます。

ストライプ・イエローベルト幅W×長さL(mm)25×500材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)ベルト厚(mm)2アズワン品番7-9259-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする