5103-40 THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ Healing Hands 12087007

5103-40 THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ Healing Hands 12087007
5103-40 THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ Healing Hands 12087007
5103-40 THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ Healing Hands 12087007
5103-40 THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ Healing Hands 12087007
5103-40 THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ Healing Hands 12087007
5103-40 THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ Healing Hands 12087007
5103-40 THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ Healing Hands 12087007
5103-40 THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ Healing Hands 12087007

THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1枚注文コード12087007品番5103-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,900

フロントダーツ入りで、すっきりとスタイリッシュに見えるシルエットです。フッ素樹脂コーティングされた繊維を使用しており、防汚性・撥水性に優れています。伸縮性に優れた2-WAY ストレッチ生地を採用しており、着心地が良いです。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。WHITE COATブランドの中でも、最も機能性とファッション性に優れた、ハイクオリティなドクターコートです。

ポケット6つ(外側:左胸、両腰(左は内ポケット付)、内側:左胸、左腰))チェスト(cm)102肩幅(cm)46ボタン数【フロントボタン】3つ総丈(cm)99ヒップ(cm)102サイズL相当付属品ハンガー、コートカバー(不織布)袖丈(cm)65材質ポリエステル100%(フッ素樹脂加工)ウエスト(cm)86アズワン品番7-9279-03

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
120870075103-40120868495151-M5103-40 THE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズ Healing Hands 12086849THE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズHealing Hands1枚
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする