5103-42 THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ Healing Hands 12087016

5103-42 THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ Healing Hands 12087016
5103-42 THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ Healing Hands 12087016
5103-42 THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ Healing Hands 12087016
5103-42 THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ Healing Hands 12087016
5103-42 THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ Healing Hands 12087016
5103-42 THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ Healing Hands 12087016
5103-42 THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ Healing Hands 12087016
5103-42 THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ Healing Hands 12087016

THE WHITE COAT メンズ白衣 プロフェッショナルシリーズ 5103シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード12087016品番5103-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,900

フロントダーツ入りで、すっきりとスタイリッシュに見えるシルエットです。フッ素樹脂コーティングされた繊維を使用しており、防汚性・撥水性に優れています。伸縮性に優れた2-WAY ストレッチ生地を採用しており、着心地が良いです。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。WHITE COATブランドの中でも、最も機能性とファッション性に優れた、ハイクオリティなドクターコートです。

ポケット6つ(外側:左胸、両腰(左は内ポケット付)、内側:左胸、左腰))チェスト(cm)107肩幅(cm)48ボタン数【フロントボタン】3つ総丈(cm)100ヒップ(cm)107サイズメーカーサイズ42(XL相当)付属品ハンガー、コートカバー(不織布)袖丈(cm)65材質ポリエステル100%(フッ素樹脂加工)ウエスト(cm)91アズワン品番7-9279-04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
120870165103-42120868585151-L5103-42 THE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズ Healing Hands 12086858THE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズHealing Hands1枚
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする