神馬本店
美形パンツ SA340P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
XL
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
85
63
66
69
72
76
80
85
91
ヒップ(cm)
110
88
91
94
97
101
105
110
116
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12087033
品番
SA340P-1
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
360°ストレッチの軽量素材で快適さアップ!ラクラク美形パンツ
色
ネイビー
サイズ
4L
ウエスト(cm)
85
ヒップ(cm)
110
混率(%)
ポリエステル90%・毛10%
股下(cm)
86(フリーサイズ)
機能
360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
性別
女性用