曜日別特売
20902 パラストーマベルト アルケア 12088705

20902 パラストーマベルト アルケア 12088705
20902 パラストーマベルト アルケア 12088705

パラストーマベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚サイズMアズワン品番7-9541-05注文コード12088705品番20902
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

継続使用を考慮した傍ストーマ固定ベルトです。
開口部にはハードメッシュと合皮を使用しており、伸縮しない材質なので、しっかりと面板を押さえられます。
2つの面ファスナーを使って空き部分を微調整できるので、様々なストーマ装具にフィットした装着が可能です。
面ファスナー式の開口部が前面にあるので、寝ている状態でもラクに着脱操作をおこなえます。

穴径(Φmm)70直径(Φmm)【適合リングシール】60~70サイズM適応胴囲(cm)85~95アズワン品番7-9541-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする