曜日別特売
L100BEGMDEA 失禁用パンツ 女性用小量タイプ L100シリーズ Wearever 12090525

失禁用パンツ 女性用小量タイプ L100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚アズワン品番7-9617-05注文コード12090525品番L100BEGMDEA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480

普通のパンツのような外観です。吸水と臭い対策を施しています。200回以上洗って使用できるため経済的です。

材質本体/50%コットン・50%ポリエステル、パッド/80%レイヨン・20%ポリエステル、ライナー/50%コットン・50%ポリエステルサイズMベージュ吸水量(mL)120~180適応ウエスト(cm)71~76ヒップ(cm)89~94アズワン品番7-9617-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする