曜日別特売
- 歩きやすいステッキ ビッグフットタイプ BigFootCane Dynamo 12090884

- 歩きやすいステッキ ビッグフットタイプ BigFootCane Dynamo 12090884
- 歩きやすいステッキ ビッグフットタイプ BigFootCane Dynamo 12090884
- 歩きやすいステッキ ビッグフットタイプ BigFootCane Dynamo 12090884
- 歩きやすいステッキ ビッグフットタイプ BigFootCane Dynamo 12090884

歩きやすいステッキ ビッグフットタイプ BigFootCane

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード12090884品番-
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

握り部を前方にする持ち方で、バランスのいい歩きを実現可能です。やわらかいグリップで、手首や手の負担を軽減します。衝撃吸収ダンパーが歩く際の体への負担を和らげます。独特の先端ゴム構造(ビッグフット)は通常のステッキの12倍の大きさ(最大幅55mm・最大長150mm)で、安定した歩きを実現可能です。クリップで容易に高さ調節ができます。

質量(g)600シャフト径(Φmm)上/20.22、下/19材質シャフト/アルミニウム合金(6061-T6)、グリップ・先ゴム/PP(ポリプロピレン)・TPR(熱可塑性エラストマー)適応身長(cm)125~195ブラック耐荷重(kg)136アズワン品番7-9633-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする