曜日別特売
TPE-H50IV 折りたたみ診察台 ナビス(アズワン) 12092135

TPE-H50IV 折りたたみ診察台 ナビス(アズワン) 12092135
TPE-H50IV 折りたたみ診察台 ナビス(アズワン) 12092135

折りたたみ診察台

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番7-9670-07注文コード12092135品番TPE-H50IV
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

安全なワンタッチロックステー採用の折りたたみ診察台です。持ち運びしやすい取っ手付きです。床面をキズから守る専用の脚キャップ付きです。必要な時にサッと使用できます。

質量(kg)約14耐荷重(kg)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×1800×600アイボリー材質本体/スチール(粉体塗装)・木、張り地/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・防汚機能・難燃機能)付属品脚キャップアズワン品番7-9670-07

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする