住友ベークライト
セラムチューブ 自立型・アウターキャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(6包×50本)
アズワン品番
7-9770-06
注文コード
12092966
品番
MS-4604X
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。
外径×長さL(Φ×mm)
12.5×71
容量(mL)
4
材質
PP(ポリプロピレン)
色
5色アソート
仕様
自立型・アウターキャップ
アズワン品番
7-9770-06