ナビス(アズワン)
材料キャビネット シンク SL-Sシリーズ シングル
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
7-9775-02
注文コード
12093185
品番
SL-S12
参考基準価格(税別)
¥456,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
シングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×1050
材質
本体/メラミン化粧合板・アルミフレーム、ハンドル/ナイロン、シンク/ステンレス(SUS304)
サイズ
【排水トラップ】40A(50Aへの変更可能)
質量(kg)
58
仕様
【蛇口】シャワー切替可能/浄水・微細シャワー・整流の切り替え可能/ホース長さ40cm
アズワン品番
7-9775-02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません