ナビス(アズワン)
ボックスシーツ 900×1900×200mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
アズワン品番
7-9789-01
注文コード
12093404
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
綿素材のボックス型シーツです。ボックス型でゴムが付いており、ベッドメイキングを容易に行えます。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
【マットレス】830×1800×90(厚み最大約150まで装着可/推奨)
材質
綿100%
色
ホワイト
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機不可
寸法(mm)
900×1900×200
アズワン品番
7-9789-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000