ナビス(アズワン)
診察台レザーカバー
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1枚
アズワン品番
7-9806-04
注文コード
12094034
品番
PG-7019
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
アルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。
材質
抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)
色
ライトグリーン
適合サイズ(mm)
【診察台】700×1900
高さ(mm)
【タレ】150
アズワン品番
7-9806-04