曜日別特売
PB-6019 診察台レザーカバー ナビス(アズワン) 12094296

診察台レザーカバー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番7-9810-02注文コード12094296品番PB-6019
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

アルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。

材質抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)ライトブルー適合サイズ(mm)【診察台】600×1900高さ(mm)【タレ】150アズワン品番7-9810-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする