曜日別特売
479 PE貯尿瓶 グリップ付 Kartell(カルテル) 12094786

479 PE貯尿瓶 グリップ付 Kartell(カルテル) 12094786
479 PE貯尿瓶 グリップ付 Kartell(カルテル) 12094786

PE貯尿瓶 グリップ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12094786品番479
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥523
販売価格(税別)
475

突起のない長方形のデザインのため、キャビネットにすっきりと並べて置くことが可能です。側面に窪みがあり、握りやすい構造になっているため廃液する際に便利です。

容量(mL)2000口径(Φmm)75目盛100mL刻み寸法(mm)95×115×245材質HDPE(高密度ポリエチレン)アズワン品番7-9832-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする