Kartell(カルテル)
PE貯尿瓶 グリップ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
12094795
品番
480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
突起のない長方形のデザインのため、キャビネットにすっきりと並べて置くことが可能です。側面に窪みがあり、握りやすい構造になっているため廃液する際に便利です。
容量(mL)
2000
口径(Φmm)
75
目盛
100mL刻み
色
褐色
寸法(mm)
95×115×245
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
アズワン品番
7-9832-02