4712 EVA超軽量防寒ゴム長靴 アイトス 12094875

4712 EVA超軽量防寒ゴム長靴 アイトス 12094875
4712 EVA超軽量防寒ゴム長靴 アイトス 12094875

EVA超軽量防寒ゴム長靴

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズ(cm)28.0
ブラック
内容量1足注文コード12094875品番4712
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

寒冷地や足回りが濡れたり、汚れる作業に便利で暖かい、防寒ゴム長靴。

材質EVA+合皮ゴム(6ミリウレタン裏+メッシュ)ブラックサイズ3Lサイズ(cm)28.0総丈(mm)385±5色番10
注意
※この商品には先芯は入っておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする