曜日別特売
4716 先芯入りTPE長靴(ハーフ丈) アイトス 12095155

4716 先芯入りTPE長靴(ハーフ丈) アイトス 12095155
4716 先芯入りTPE長靴(ハーフ丈) アイトス 12095155
4716 先芯入りTPE長靴(ハーフ丈) アイトス 12095155
4716 先芯入りTPE長靴(ハーフ丈) アイトス 12095155
4716 先芯入りTPE長靴(ハーフ丈) アイトス 12095155

先芯入りTPE長靴(ハーフ丈)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)28.0
ブラック
内容量1足注文コード12095155品番4716
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

TPE素材の弾力性と軽量性で柔らかくて履きやすい鋼製先芯入りハーフブーツ。
TPE素材は柔らかさと軽量化、劣化しにくいのが特徴。

材質TPEブラックサイズ3Lサイズ(cm)28.0総丈(mm)290±3色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする