CA-35-Z ナース・患者用チェア モールドタイプ 東洋事務器工業 12099467

ナース・患者用チェア モールドタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個材質座部/ウレタン・スチール・ビニールレザー、脚部/スチール(クロムメッキ)注文コード12099467品番CA-35-Z
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

厚めでへたりにくいクッションで、長時間使用しても疲れにくいです。厚いモールドウレタンを座面横まで巻き込んでいるので疲れにくいです。

昇降方式ガスリシンダー式座面径(Φmm)375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×545×425~535キャスターΦ50mmゴム単輪キャスター(ストッパー無し)座面高さ(mm)425~535材質座部/ウレタン・スチール・ビニールレザー、脚部/スチール(クロムメッキ)質量(kg)5.5アズワン品番8-5300-12

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする