68HSB550 ステンレス消火器BOX(10型)縦型 信和自動車工業 12101996

※本体2.

68HSB550 ステンレス消火器BOX(10型)縦型 信和自動車工業 12101996
68HSB550 ステンレス消火器BOX(10型)縦型 信和自動車工業 12101996
68HSB550 ステンレス消火器BOX(10型)縦型 信和自動車工業 12101996

ステンレス消火器BOX(10型)縦型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12101996品番68HSB550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

トラック用消火器取付BOX(上面蓋開閉型)10型 3.5Kg用

材質(ステンレス)SUS304表面処理本体:2B材厚さt(mm)本体:1質量(kg)適合:3.5幅(mm)250高さ(mm)190奥行(mm)590
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする