曜日別特売
チェック柄2078BL-140-240 撥水テーブルクロス チェック柄デザイン フォレストリンク 12105679

※使用例

チェック柄2078BL-140-240 撥水テーブルクロス チェック柄デザイン フォレストリンク 12105679
チェック柄2078BL-140-240 撥水テーブルクロス チェック柄デザイン フォレストリンク 12105679
チェック柄2078BL-140-240 撥水テーブルクロス チェック柄デザイン フォレストリンク 12105679
チェック柄2078BL-140-240 撥水テーブルクロス チェック柄デザイン フォレストリンク 12105679

撥水テーブルクロス チェック柄デザイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
寸法(縦×横)(cm)240×140
色ブルー
内容量1枚注文コード12105679品番チェック柄2078BL-140-240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

テーブルを華やかに演出する国産テーブルクロス。
白地にカラーの華やかなチェック柄デザイン。
四方3巻 約5cmでの安心の国内縫製。
安価な切りっ放しではありません。
ポリエステル生地で水滴などはじく、ある程度の撥水効果もあります。

寸法(縦×横)(cm)
240×140
高さ(cm)
240
幅(cm)
140
色
ブルー
生地
ポリエステル
注意
※防水生地ではありません※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする