アイトス
カーゴパンツ(2タック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
クリーンアース
ライトベージュ
アースグレー
クリーンアース
マスタード
ターコイズ
オリーブ
サイズ
100
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
130
全96種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12105698
品番
6324
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
マチ付ポケット/ファスナー付サブポケット
帯電防止
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
クリーンアース
サイズ
100
混率(%)
ツイル ポリエステル65・綿35
股下(cm)
78
色番
5