ステム
ステンレスエーゼ 10本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10本)
注文コード
12108786
品番
I02110N
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
柄径(Φmm)
2
材質
ステンレス線
径(Φmm)
4(ループ)
全長(mm)
270
仕様
ループ部:よじりタイプ(使用ステンレス線径Φ0.5×70mm)
アズワン品番
1-6775-12