曜日別特売

クリーンワンダー WRシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
最大風量(m3/min)13/15(50/60Hz)
内容量1セット注文コード12109206品番WR-204-J
参考基準価格(税別)¥425,000販売価格(税込)¥467,390
販売価格(税別)
424,900

フィルターによる捕集ではないので目詰まりによる風量低下が少なく、長時間性能を維持します。ステンレス製の捕集ディスクは洗浄して繰り返し使用できます。切削加工等で粉塵が多く発生する場合には、ブラシ式捕集ディスク(別売)を利用することで捕集能力を長期間維持できます。吸引口は、上面・左側面・右側面に付け替え可能です。

電源(V)三相AC200±10%(50/60Hz)最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.2/1.7(機外)吸込口径(Φmm)148捕集効率(%)99(ろ紙による質量比)寸法(mm)616×550×762質量(kg)62最大風量(m3/min)13/15(50/60Hz)温度(℃)0~50(吸引ガス)仕様【最大入口濃度】50mg/m3以下、【捕集対象】油性オイルミスト(第一、第二石油類捕集禁止)水溶性オイルミスト兼用可、【捕集方式】高速回転ディスク遠心分離アズワン品番3-7992-23
注意
※モーター材質がアルミに変更
※モーター寸法が5mm伸びています。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする