錦
スーパーベベル BN型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
140
95
120
140
ねじ径(M×P)
16×2.0
10×1.5
16×2.0
線径(Φmm)
0.38
0.27
0.35
0.38
材質
硬鋼線
硬鋼線
ステンレス
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12109739
品番
BN-140-C4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途
研磨・研削に最適
材質
硬鋼線
外径(Φmm)
140
ねじ径(M×P)
16×2.0
線径(Φmm)
0.38
種別
硬鋼線ヨリ型
ねじピッチ
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応