東亜DKK
1406499 全塩素試薬 MR 100包入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12110449
品番
143C148
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
テスト回数:100
測定範囲
(DR6000)0.1-10.0mg/L、0.05~4.00mg/L
試薬
PP
測定方法
DPD法
対応
DR6000:○、DR3900:○、DR1900:○、DR900:○
危険物の類別
非危険物