LY-166UD シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) 12112695

LY-166UD シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) 12112695
LY-166UD シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) 12112695

シフト用アウターケーブル

(149件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック(BK)
内容量1本注文コード12112695品番LY-166UD
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。

寸法(mm)2000ブラック(BK)付属品アウターキャップ×4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
注意
※自転車整備の用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:149
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-04
用途: シフターの取り換え
運輸・通信業

シマノESLRV3006RAレボシフターと合わせて交換しました。
レボシフター付属のケーブルより長かったので10cm程切断。
ニッパーでは切りづらかったのでワイヤーカッターがあると良いと思います。

2025-09-23
用途: シフトケーブル

ママチャリ 26インチ 外装6速のシフトケーブルのアウターが切れて中のワイヤーが飛び出て、シフトチェンジができないために交換しました。シマノのロボシフトでしたが、長さは長くカットして使うことができました。問題はなかったです。

対象商品 : 19347107
2024-03-28
用途: ロードバイクのメンテナンス
建設業・工事業

ロードバイクの交換用として購入しました。
モノタロウブランドはブレーキ用アウターしか販売されていないため、シフト用はこちらを使用することにしました。純正品と遜色ない使用感で次回交換時も購入すると思います。

対象商品 : 19347082
2024-02-07
用途: シティサイクルの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

アウターケーブルが削れて傷んでいたため交換。ケーブルの色も選択できるので違和感なく補修することができました。

対象商品 : 19347082
2023-12-18
用途: 子供の自転車の修理
増田モータース商会

子供がシフトチェンジしないと言うので交換のため購入したのです。近くの自転車店で見積依頼したら1万円位と言われました。それではと言う事で自分でやって見ました。ケーブルはてつのこで直ぐに切れます。ワイヤーカッターなど必要ありません。少しバリが出ますので穴を整形が必要です。あとは元通りに着けるだけです。2000円位で直りました。モノタロウさん大変助かりました。

対象商品 : 19347116
2024-08-05
用途: オートバイのアクセルワイヤー作成

低価格で助かります、品質は文句なし、納期が早いのもありがたいです

対象商品 : 19347082
2024-07-22
用途: 自転車メンテ

使用感に問題はありません。耐久性は様子を見ています。

対象商品 : 19347098
2023-03-07
用途: 交換,カスタム。
その他業種

耐久性の問題があるかとは思いますが,私には細かな違いを感じ取れる性能がありませんでした^ ^笑
 1,2年間でアウター,インナーを交換していこうと考えています。
 この考えで進めていて,問題ありません。全く。
インナーは,安価で使いやすいものをモノタロウさんにて購入しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする