4.2×51×32 タピックスラッパ (SUS305 )(パック品) 八尾製鋲 12117613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4.2×51×32 タピックスラッパ (SUS305 )(パック品) 八尾製鋲 12117613
4.2×51×32 タピックスラッパ (SUS305 )(パック品) 八尾製鋲 12117613

タピックスラッパ (SUS305 )(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(7本)注文コード12117613品番4.2×51×32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
ねじの呼びM4.2長さ(mm)51材質SUS305寸法d(mm)4.2寸法S(mm)32寸法D(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3600:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする