※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八尾製鋲
タピックスラッパ (SUS305 )(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5本)
注文コード
12117622
品番
4.2×65×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
65
材質
SUS305
寸法d(mm)
4.2
寸法S(mm)
48
寸法D(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧