※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の タッピングねじ
OHSATO(大里)の ナベタッピンねじ
三価 タップタイトねじSナベ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(30個)
注文コード
12120955
品番
ナベ 2X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.4
材質
鉄
表面処理
三価メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧