DENLAH.24.10200 D7 Headlight Kit DENALI 12121639

D7 Headlight Kit

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個注文コード12121639品番DENLAH.24.10200
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

DENALI Rally ヘッドライトキットは、KTMまたはHusqvarna エンデューロバイクにDENALI D4、D7ライトポッドを簡単に取り付けられるように、3Dスキャン技術を使用して、車両のヘッドライトマスクにフィットするように設計されています。このDENALI ヘッドライトキットは、プラグアンドプレイの配線アダプターと、実績のあるDataDim コントローラーが含まれているため、DENALI ライトポッドは純正のハイビーム スイッチで半分の強度と最大の強度を切り替えることができます。
適切なPWM調光モジュールを使用することで、DENALI ライティングキットは信頼性が高く、効率の悪い抵抗調光を使用する競合他社よりも消費電力が半分になります。
特徴
D7 ライトポッド:7,665ルーメン
プラグアンドプレイのハイ/ロー配線アダプター付属
信頼性の高いPWM調光により、低設定での消費電力を削減
調整機能が向上したオンザフライ照準
パウダーコーティングされたスチールマウントフレーム、アルミニウムフェースプレート
スポット&ハイブリッドレンズ付属
ECE承認のハイビームスポットオプティクス
同梱内容
DNL.D7.050 - D7 ライトポッド
LAH.24.10000 - Husqvarna Rally ヘッドライトマウント&配線アセンブリー

適合車種Husqvarna FE 250/350/450/501(17-23)/TE 150i/250i/300i(15-23)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする