曜日別特売

装飾平小ねじ フラット (真鍮バフクロームメッキ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM4ねじ長さ(mm)10注文コード12121804品番SCP-AB355
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。

ねじ径M4ねじの呼びM4ねじ長さ(mm)10材質真鍮バフクロームメッキ表面処理バフクロームメッキねじピッチ(mm)0.7頭部径(Φmm)12頭部形状頭部高さ(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1329:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする