- NEW G3 アドバンスリキットコンパウンド Farecla(ファレクラ) 12122696

NEW G3 アドバンスリキットコンパウンド

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)注文コード12122696品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ヨーロッパでは定番の自動車補修用コンパウンドです。イギリスのファレクラ(Farecla)社製。
その品質の高さから、塗料メーカー・デュポン社の推奨商品となっています。
からみがなく、切削性に優れている液状タイプです。
#1500程度の傷消しや塗装前の足付け、肌調整はもちろん、淡彩色車場合は仕上げまでこれ一本でOKです。
研磨粒子が作業に従って除々に細かくなり、素晴らしい光沢が得られます。

有機溶剤中毒予防規則第3種有機溶剤等危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12122696
2024-03-17
用途: 車のみがき
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ一回だけですが、艶は出ましたがバブの詰まりが多かった気がしました。

1が参考にしています
対象商品 : 12122696
2023-02-17
用途: ヘッドライト傷消し

追記になりますが、モワっと曇ったようになったのは自分の磨き方が雑なだけだったみたいです。。。後日、改めて磨きなおしたらツルピカ綺麗に仕上がりました!ネガティブなイメージを与えてしまい申し訳ありませんでした。コスパと仕上がりに大変満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 12122696
2022-10-17
用途: ヘッドライト傷消し

ヘッドライトにクリア塗装後、2000番の耐水ペーパーでついたキズを消すために使用。少し不安はありましたが、問題なく消えてくれました。ボディーの小傷にも少しだけ試しましたが、こちらは小傷は見えなくなりますがクリア層にも傷がつくため磨いたところが少しだけモワっと曇ったようになります。肌調整には良いですが仕上げは別の物が必要だと思いました。今回は車の色が黒だったということもありますが。商品自体に関しては大変満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 12122696
2019-06-12
用途: 自動車研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

シングル&ショートウールでのマッチングは
良い方向に出てます。研磨量・光沢共に問題ありません。作業時の粉吹きは多いので、エアー環境は
必須です。※切削量が多いので、研磨量や面圧等を
正確に調整可能な上級者向けと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 12122696
2018-12-18
用途: 車両のキズ落とし、肌調整
自動車・二輪車・自転車関連業

1往復でほぼ磨ける。からみもなくとても使いやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 12122696
2017-01-19
用途: 車の磨き

値段と見合っています、問題なく使用しています。
このところの寒波で、寒冷地ですので、車内で凍ってしまいました。
家屋内に持ち込み、自然温度で解凍。明日からの仕様がやや心配です。

対象商品 : 12122696
2017-08-31
用途: 塗装作業時
グレース

今まで他社の物を使用していましたが、使用してみたらなかなか良い感じです。

対象商品 : 12122696
2015-10-04
用途: 販売車両の磨きに使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

頑固な水垢がよくとれます。板金やさんに勧められて、ずっとこれを使っています。窓の水垢もこれで取っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする