アイトス
レディーステーパードパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
5
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
色
チャコールグレー
ネイビー
チャコールグレー
ウエスト(cm)
65~67
65~67
68~70
71~73
74~76
77~79
81~83
85~87
90~92
95~97
100~102
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12152406
品番
46023
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックテーパードパンツ。 ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力再生ポリエステル糸使用のエコ素材。
色
チャコールグレー
サイズ
5
股下(cm)
フリー:83
ウエスト(cm)
65~67
ヒップ(cm)
90
素材
エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル)29%
色番
97