曜日別特売
PM-A22BFLFPAN iPhone14 Plus/13 Pro Max フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 エレコム 12161487

PM-A22BFLFPAN iPhone14 Plus/13 Pro Max フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 エレコム 12161487
PM-A22BFLFPAN iPhone14 Plus/13 Pro Max フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 エレコム 12161487
PM-A22BFLFPAN iPhone14 Plus/13 Pro Max フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 エレコム 12161487
PM-A22BFLFPAN iPhone14 Plus/13 Pro Max フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 エレコム 12161487
PM-A22BFLFPAN iPhone14 Plus/13 Pro Max フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 エレコム 12161487
PM-A22BFLFPAN iPhone14 Plus/13 Pro Max フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 エレコム 12161487
PM-A22BFLFPAN iPhone14 Plus/13 Pro Max フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 エレコム 12161487

iPhone14 Plus/13 Pro Max フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード12161487品番PM-A22BFLFPAN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し液晶画面を保護する、指紋防止、反射防止タイプのiPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max用衝撃吸収フィルムです。

対応機種iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Maxセット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収、指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PETサイズ(inch)6.7特性抗菌加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする