PM-A22BFLGZF iPhone14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム 高透明 衝撃吸収 強化ガラス 表面硬度10H 角割れ防止 フレーム付 エレコム 12161810

PM-A22BFLGZF iPhone14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム 高透明 衝撃吸収 強化ガラス 表面硬度10H 角割れ防止 フレーム付 エレコム 12161810
PM-A22BFLGZF iPhone14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム 高透明 衝撃吸収 強化ガラス 表面硬度10H 角割れ防止 フレーム付 エレコム 12161810
PM-A22BFLGZF iPhone14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム 高透明 衝撃吸収 強化ガラス 表面硬度10H 角割れ防止 フレーム付 エレコム 12161810
PM-A22BFLGZF iPhone14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム 高透明 衝撃吸収 強化ガラス 表面硬度10H 角割れ防止 フレーム付 エレコム 12161810
PM-A22BFLGZF iPhone14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム 高透明 衝撃吸収 強化ガラス 表面硬度10H 角割れ防止 フレーム付 エレコム 12161810
PM-A22BFLGZF iPhone14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム 高透明 衝撃吸収 強化ガラス 表面硬度10H 角割れ防止 フレーム付 エレコム 12161810
PM-A22BFLGZF iPhone14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム 高透明 衝撃吸収 強化ガラス 表面硬度10H 角割れ防止 フレーム付 エレコム 12161810
PM-A22BFLGZF iPhone14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム 高透明 衝撃吸収 強化ガラス 表面硬度10H 角割れ防止 フレーム付 エレコム 12161810

iPhone14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム 高透明 衝撃吸収 強化ガラス 表面硬度10H 角割れ防止 フレーム付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード12161810品番PM-A22BFLGZF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特殊な衝撃吸収層を採用し、衝撃から画面を守る。3D設計のPETフレーム付きで角割れを防ぐiPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max用液晶保護ガラスです。

対応機種iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PETセット内容液晶保護ガラス(ZEROSHOCK、フレーム付き)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする