曜日別特売
- 油性トタン用EX アサヒペン 12165626

- 油性トタン用EX アサヒペン 12165626
- 油性トタン用EX アサヒペン 12165626
- 油性トタン用EX アサヒペン 12165626

油性トタン用EX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1缶(7kg)
赤さび
内容量1缶(7kg)注文コード12165626品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

のびがよく広い面積が塗れる。
耐久性に優れ、長期間トタン板を保護します。
簡単に塗れ、大変伸びがよく、非常に経済的です。
トタン板への密着がよく、温度変化によるトタン板の伸び縮みによっても、ひび割れやはがれが生じません。

用途屋外用。屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン。屋外の鉄部や木部にも塗れます。(床・椅子・ベンチ・テーブルは除く)使用場所屋外光沢ツヤあり赤さび塗料タイプアルキド樹脂塗料主な用途屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン、屋外の鉄部や木部(床・椅子・ベンチ・テーブルは除く)仕上塗膜:不透明(下地を隠す)塗り面積(m2)(タタミ2~3枚分)65~90塗回数標準:1乾燥時間(時間)夏期6/冬期12特性耐久性油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗装の目安塗り重ね時間:夏期1日/冬期2日主成分アルキッド樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量5833mL
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※新しいトタン板に塗る場合はすぐに塗らず、表面のツヤがにぶくなってから塗る方が密着力が増します。
※トタン板に塗装する場合は、ハガレの原因となりますので、サビドメ塗料での下塗りはしないで下さい。
※コールタールを塗っている場合は塗れません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする