用途屋外用。屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン。屋外の鉄部や木部にも塗れます。(床・椅子・ベンチ・テーブルは除く)使用場所屋外光沢ツヤあり色赤さび塗料タイプアルキド樹脂塗料主な用途屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン、屋外の鉄部や木部(床・椅子・ベンチ・テーブルは除く)仕上塗膜:不透明(下地を隠す)塗り面積(m2)(タタミ2~3枚分)130~180塗回数標準:1乾燥時間(時間)夏期6/冬期12特性耐久性油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗装の目安塗り重ね時間:夏期1日/冬期2日主成分アルキッド樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量11667mL